- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スパイラルチューブ 極細のおすすめ人気ランキング
スパイラルチューブ 極細のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新96件の「スパイラルチューブ 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルチューブ 2mm」、「lan ケーブル 保護 チューブ」、「滑り止めチューブ」などの商品も取り扱っております。
コードや電線を束ねて保護する
用途電線の束ね、保護用
全長(m)
1
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
取り外しや再利用が可能で、配線変更の際も大変便利です。
ハロゲンを含まないポリエチレンを使用しています。
用途電線の結束、分岐、保護
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
色
黒
長さ(m)
2
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法
端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~80
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質
ナイロン、ポリエチレン
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質
ポリエチレン
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
長さ(m)
10
使用温度範囲
-70~85℃
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明
仕様
最小ケーブル径 = 1.5mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = ナチュラル。内径 = 1.5mm。材質 = ポリエチレン。最大バンドル直径 = 10mm。最小使用温度 = -50℃。最大使用温度 = +50℃。壁厚さ = 0.5mm。長さ = 5m。。ポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(5m)
特価
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 スパイラルチューブ #3ホース用 1mです。
適合
#3ホース
色
ホワイト(半透明)
長さ(m)
1
1セット
¥299
税込¥329
4日以内出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質
ポリエチレン
仕様
RoHS対応
特性
耐候性
豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します
材質
LDPE
スリット加工で電線を簡単に収納して保護できます。
色
ブラック
材質
難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
仕様
最小ケーブル径 = 1.5mm。最大ケーブル径 = 10mm。色 = 黒。内径 = 2mm。材質 = ポリエチレン。最小使用温度 = -50℃。最大使用温度 = +50℃。壁厚さ = 0.5mm。長さ = 5m。。PEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(5m)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
サイズ
Φ0.5×6cm
アズワン品番
61-7231-62
素材
シリコン
1セット(100個)
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質
ポリプロピレン
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)